{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 7,14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,29 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 9/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126728 | |
Număr producător | 122508 9/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9/32
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
116,50 €
51,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
98,00 €
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | roşu | verde | verde |
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,29 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Master Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |