{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197836021 | |
Număr producător | 122508 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 9,1
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 89 | 89 | 103 | 142 | 162 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 61 | 95 | 120 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,4 | 33,4 | 47,4 | 81,4 | 106,35 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |