{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197835987 | |
Număr producător | 122508 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 8,7
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 61 | 95 |