{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 15,08 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,38 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 | |
Număr producător | 122508 19/32 |