{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197836410 | |
Număr producător | 122508 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 14,5
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
517,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 133 | 203 | 260 |
⌀ nominal DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |