{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197835529 | |
Număr producător | 122508 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 4,1
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 66 | 74 | 81 | 102 |
⌀ nominal DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 135 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |