{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 14,29 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,565 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126803 | |
Număr producător | 122508 9/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9/16
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
311,00 €
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
311,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |