{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197836144 | |
Număr producător | 122508 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 10,3
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
307,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |