HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 11,3

Cod articol: 122508 11,3
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 11,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 38,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,22 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122508 11,3
EAN / GTIN 4045197836243
Număr producător 122508 11,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături