{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 65,35 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406091422 | |
Număr producător | 123109 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 7,1 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 4×D | 6×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 114 | 79 | 91 | 79 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |