{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197962317 | |
Număr producător | 123109 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 5,3 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 4×D | 4×D | 6×D | 12×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 95 | 66 | 66 | 82 | 116 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,1 | 20,1 | 20,1 | 36,1 | 70,05 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |