{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 112,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962829 | |
Număr producător | 123109 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 13,5 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 4×D | 6×D | 4×D | 12×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 178 | 107 | 124 | 107 | 230 |
⌀ nominal DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 112,8 | 39,8 | 56,8 | 39,8 | 161,8 |