{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197962850 | |
Număr producător | 123109 14,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 14,2 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 4×D | 6×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 | 65 | 83 | 65 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |