{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 80,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962645 | |
Număr producător | 123109 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 9,5 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 80,8 | 32,8 | 46,8 | 32,8 | 105,8 |