HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 11,5 mm

Cod articol: 123109 11,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 11,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 96,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea canalului de aşchii Lc 114 mm
Lungimea totală L 162 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123109 11,5
EAN / GTIN 4045197962751
Număr producător 123109 11,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Steel:
Tăişurile principale drepte
şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de tare din metal dur cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături