{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091309 | |
Număr producător | 123109 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 6,4 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 114 | 79 | 91 | 79 | 146 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Normă de fabricaţie |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 | 34 | 53 | 34 | 108 |