{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 65,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123109 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406091439 | |
Număr producător | 123109 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 7,2 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 4×D | 6×D | 4×D | 12×D |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 65,2 | 30,2 | 42,2 | 30,2 | 97,2 |