{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 5 | |
EAN / GTIN | 4045197969071 | |
Număr producător | 122371 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
78,20 €
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |