{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 10,32 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,52 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 13/32 | |
EAN / GTIN | 4062406116941 | |
Număr producător | 122371 13/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13/32
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
174,00 €
48,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 145 grad |
⌀ inch-nominal corespunde | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,52 mm | 39,6 mm | 39,6 mm | 39,52 mm | 39,52 mm | 39,52 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |