{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,2 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021212 | |
Număr producător | 114550 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8 7,2 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
3,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 109 | 74 | 109 | 74 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 | 34 | 69 | 24 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,2 | 23,2 | 58,2 | 13,2 |