{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008817 | |
Număr producător | 114000 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 4,1 mm
La cerere
În stoc
5.047 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.209 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.690 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.931 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ cozii Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |