Broca espiral HSS-Co8 9,2

N.º do artigo: 114550 9,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    32,95 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    27,47 € / Peça
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 67,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 9,2 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114550 9,2
EAN/GTIN 4045197021410
Número do fabricante 114550 9,2

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Para uma resistência térmica extremamente elevada, muito robusta graças ao núcleo estável.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-Co8  9,2

Broca espiral HSS-Co8 9,2

sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de 1  Peças
32,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
27,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento TiAlN sem revestimento sem revestimento
Anel colorido azul sem sem
Comprimento total L 125 mm 84 mm 125 mm
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 67,2 mm 26,2 mm 67,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta