{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020901 | |
Número do fabricante | 114550 4,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,1mm
sob pedido
Em stock
1 119 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 126 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 285 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 094 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | no |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |