{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,2 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021595 | |
Número do fabricante | 114550 12,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,2mm
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
a partir de
1
Peças
35,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | azul | vermelho | sem | sem | azul |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau |
⌀ haste Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |