{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 275 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220976 | |
Nummer fabrikant | 615600 18X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 18X19mm
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
673 stuks direct leverbaar
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 275 mm | 290 mm | 290 mm |
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |