{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220983 | |
Nummer fabrikant | 615600 18X21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Ringstand | 75 | 0 |
Sleutellengte L | 300 | 194 |
Sleutelwijdte 2 | 21 | 21 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |