Ringsleutel, diep doorgezet 12X14 mm

Artikelnummer: 615600 12X14
Korting
9,95 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 12 mm
    Sleutelwijdte 2 14 mm
    Sleutellengte L 220 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 20 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 23 mm
    Ringstand 75 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Ring diep doorgezet ja
    open ring nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615600 12X14
    EAN/GTIN 4062406220891
    Nummer fabrikant 615600 12X14

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

    Tip:

    HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
    Voordeel
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.