{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 36 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 41 mm | |
Sleutellengte L | 440 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406221102 | |
Nummer fabrikant | 615600 36X41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 36X41 mm
op aanvraag
Op voorraad
805 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.581 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 440 | 440 | 440 |
Sleutelwijdte 1 | 36 | 36 | 36 |
Sleutelwijdte 2 | 41 | 41 | 41 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |