{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221027 | |
Nummer fabrikant | 615600 21X24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 21X24 mm
op aanvraag
Op voorraad
914 stuks direct leverbaar
19,00 €
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
10,60 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 330 | 325 | 325 | 228 |
Sleutelwijdte 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdte 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 | 32 | 32 | 30,5 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 | 35 | 35 | 34,7 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |