{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 34 mm | |
Sleutellengte L | 365 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 50 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406221096 | |
Nummer fabrikant | 615600 30X34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 30X34 mm
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
18,25 €
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
20,80 €
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
16,05 €
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 365 | 375 | 375 | 328 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 | 44 | 44 | 43 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 50 | 50 | 50 | 48,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |