Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 16X17mm

Artikelnummer: 615600 16X17
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 16 mm
Sleutelwijdte 2 17 mm
Sleutellengte L 255 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 25 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 27 mm
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ring diep doorgezet ja
open ring nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615600 16X17
EAN/GTIN 4062406220945
Nummer fabrikant 615600 16X17

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
Voordeel
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 16X17mm

Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 16X17mm

op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 10,30
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
788 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Sleutellengte L 255 mm 263 mm 263 mm
Sleutelwijdte 1 16 mm 16 mm 16 mm
Sleutelwijdte 2 17 mm 17 mm 17 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 25 mm 25 mm 25 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 27 mm 27 mm 27 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen