{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 10 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406220853 | |
Nummer fabrikant | 615600 8X10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 8X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 3,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 10 | 10 |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 | 13,5 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 | 16 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |