{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 12X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220884 | |
Nummer fabrikant | 615600 12X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 12X13mm
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
€ 4,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.797 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm |
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |