{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 144 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 6,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441867 | |
Nummer fabrikant | 617950 12X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht 12X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
694 stuks direct leverbaar
€ 8,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd |
Ringstand | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 144 | 220 |
Sleutelwijdte 1 | 12 | 12 |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19 | 20 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 | 21 |