Ringsleutel, recht 8X9 mm

Artikelnummer: 617950 8X9
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 8 mm
    Sleutelwijdte 2 9 mm
    Sleutellengte L 115 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 13,5 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 15 mm
    Maximale ringhoogte h1 max 5,5 mm
    Ringstand 0 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 617950 8X9
    EAN/GTIN 4045197441836
    Nummer fabrikant 617950 8X9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    HOLEX − met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materiaal:

    HOLEX − chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutel, recht  8X9 mm

    Ringsleutel, recht 8X9 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    298 stuks direct leverbaar
    € 3,96
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.470 stuks direct leverbaar
    € 7,35
    Oppervlak verchroomd mat verchroomd
    Ringstand 0 75
    Sleutellengte L 115 180
    Sleutelwijdte 1 8 8
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
    Maximale ring-⌀ D1 max 13,5 14

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen