{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Sleutellengte L | 159 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 7,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197441881 | |
Nummer fabrikant | 617950 14X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht 14X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 159 | 245 |
Sleutelwijdte 2 | 15 | 15 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 21,5 | 22 |