{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 204 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441942 | |
Nummer fabrikant | 617950 19X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 19X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.763 stuks direct leverbaar
6,75 €
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd |
Ringstand | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 204 | 300 |
Sleutelwijdte 1 | 19 | 19 |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 | 29 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |