{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutellengte L | 130 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 17 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 6 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197441850 | |
Nummer fabrikant | 617950 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.605 stuks direct leverbaar
€ 3,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.163 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 | 16 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |