{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 165 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441874 | |
Nummer fabrikant | 617950 13X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 13X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Sleutellengte L | 165 | 245 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |