Ringsleutel, recht 30X32 mm

Artikelnummer: 617950 30X32
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 30 mm
    Sleutelwijdte 2 32 mm
    Sleutellengte L 318 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 43 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 48,5 mm
    Maximale ringhoogte h1 max 12,8 mm
    Ringstand 0 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 617950 30X32
    EAN/GTIN 4045197441973
    Nummer fabrikant 617950 30X32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    HOLEX − met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materiaal:

    HOLEX − chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutel, recht  30X32 mm

    Ringsleutel, recht 30X32 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    164 stuks direct leverbaar
    € 14,95
    op aanvraag
    Op voorraad
    98 stuks direct leverbaar
    € 22,50
    Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
    Ringstand 0 75
    Sleutellengte L 318 365
    Sleutelwijdte 1 30 30
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
    Maximale ring-⌀ D2 max 48,5 48
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen