{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Sleutellengte L | 169 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 7,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441904 | |
Nummer fabrikant | 617950 16X18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.429 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 169 | 270 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 | 27 |