Ringsleutel, diep doorgezet 30X32 mm

Artikelnummer: 615600 30X32
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 30 mm
    Sleutelwijdte 2 32 mm
    Sleutellengte L 365 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 44 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 48 mm
    Ringstand 75 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Ring diep doorgezet ja
    open ring nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615600 30X32
    EAN/GTIN 4062406221089
    Nummer fabrikant 615600 30X32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

    Tip:

    HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
    Voordeel
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutel, diep doorgezet  30X32 mm

    Ringsleutel, diep doorgezet 30X32 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    98 stuks direct leverbaar
    € 22,50
    op aanvraag
    Op voorraad
    164 stuks direct leverbaar
    € 14,95
    Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
    Ringstand 75 0
    Sleutellengte L 365 318
    Sleutelwijdte 1 30 30
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
    Maximale ring-⌀ D2 max 48 48,5
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen