{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406221058 | |
Nummer fabrikant | 615600 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
956 stuks direct leverbaar
€ 17,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 330 | 258 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 | 35 |