{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220969 | |
Nummer fabrikant | 615600 17X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
598 stuks direct leverbaar
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte 1 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 | 27,6 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |