Ringsleutel, diep doorgezet 27X32 mm

Artikelnummer: 615600 27X32
Korting
24,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 27 mm
Sleutelwijdte 2 32 mm
Sleutellengte L 360 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 40 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 48 mm
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ring diep doorgezet ja
open ring nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615600 27X32
EAN/GTIN 4062406221072
Nummer fabrikant 615600 27X32

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
Voordeel
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, diep doorgezet  27X32 mm

Ringsleutel, diep doorgezet 27X32 mm

op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
24,40 €
€ 12,70
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
16,55 €
€ 12,00
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 16,85
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 15,10
Sleutellengte L 360 360 360 288
Sleutelwijdte 1 27 27 27 27
Sleutelwijdte 2 32 32 32 32
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 40 40 40 38,5
Maximale ring-⌀ D2 max 48 48 48 45,5
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen