{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197331359 | |
Nummer fabrikant | 615950 27X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 27X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
16,55 €
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
654 stuks direct leverbaar
24,40 €
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |