{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 216 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197160942 | |
Nummer fabrikant | 615950 10X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 10X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
615 stuks direct leverbaar
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 216 | 216 | 220 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |