{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 318 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197161017 | |
Nummer fabrikant | 615950 19X22 |