{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Sleutellengte L | 308 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197161000 | |
Nummer fabrikant | 615950 18X21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 308 | 308 |
Sleutelwijdte 1 | 18 | 18 |
Sleutelwijdte 2 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 | 28 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32 | 32 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |