{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441706 | |
Nummer fabrikant | 615950 7X8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 7X8 mm
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.000 stuks direct leverbaar
8,85 €
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | mat verchroomd |
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |